電菱
電菱の コンセント/スイッチ/プレート
電菱の 配線器具その他関連用品
電菱の 通信・映像関連
防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65637470
品番
SA-BGB10
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
防水防塵,高耐候性
スリムでコンパクトなデザイン
高堅牢性
簡単設置
マルチカラーLED表示
低自己消費電流
最先端材料・部材を採用
安心の国内設計,国内製造
仕様
●システム電圧:24V●最大入力電圧:50Vdc●太陽電池入力/負荷電流:10A●充電方式:PWM●充電電圧:28.8Vdc●周囲温度範囲:-40〜70℃●自己消費電流:2mA(平均値)●寸法:87×51×8.5mm ●重量:65g
アズワン品番
65-8722-73