画像準備中

スポイト 2mL(L)1セット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000袋×1本) 注文コード65638267 品番54703
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サイズ:2.8Φ×13Φ×180mm●容量:2mL●材質:PE アズワン品番65-8736-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする