I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の アイケア
I.L.K(池田レンズ工業)の 老眼鏡
携帯 ストラップルーペ 3倍 38mm KL-10シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65638319
品番
KL-10
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
携帯ルーペにストラップとして取り付けるルーペ。
38mmレンズサイズの虫眼鏡タイプです。
仕様
●レンズサイズ:直径38mm●倍率:3.0倍●重さ:9g●商品サイズ:縦49×横41×高さ8mm●袋サイズ:縦141×横69mm●材質:プラスチック・他●レンズ:アクリルレンズ●色:ダークブルー
アズワン品番
65-8738-13