曜日別特売
0.76-BLK-F-S ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion 65638730

0.76-BLK-F-S ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion 65638730
0.76-BLK-F-S ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion 65638730
0.76-BLK-F-S ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion 65638730
0.76-BLK-F-S ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion 65638730
0.76-BLK-F-S ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion 65638730

ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個(6本)仕様●材質:Tygon●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:0.76mm●厚み:0.91mm●外径:2.58mm●タグ色:黒/黒注文コード65638730品番0.76-BLK-F-S
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980


一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。
フレアエンドで接続が容易です。
透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。
劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。
※可塑剤が滲出する可能性があります。

仕様●材質:Tygon●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:0.76mm●厚み:0.91mm●外径:2.58mm●タグ色:黒/黒アズワン品番65-8748-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする