Glass Expansion
Glass Expansionの 研究関連用品・実験用必需品
Glass Expansionの チューブ/ホース類
Glass Expansionの 実験研究用ファーメドチューブ
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6本)
内径(inch[mm])
0.64
仕様
●材質:Tygon MHSL2001もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.64mm●厚み:0.91mm●外径:2.46mm●タグ色:オレンジ/白
注文コード
65638854
品番
0.64-OW-MH-F
参考基準価格(税別)
¥68,100
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)
メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。
内面は非常に滑らかです。
使い捨てで扱いが容易です。
仕様
●材質:Tygon MHSL2001もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.64mm●厚み:0.91mm●外径:2.46mm●タグ色:オレンジ/白
外径(inch[mm])
2.46
内径(inch[mm])
0.64
アズワン品番
65-8748-78