HORIBA
HORIBAの 圧力・流量測定
HORIBAの 流量計
HORIBAの 面積式(フロート式)
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65639107
品番
MF-F2P10NH06-005-AI-ANV
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。
消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。
瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様
●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:500CCM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12〜24V(10.8〜26.4V)
アズワン品番
65-8767-46