衿付ヒーターベスト ブラック AZ-8310-010シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65640315 品番AZ-8310-010-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800


風を防ぐ。
約10秒即暖。
防風ニット素材。
ストレッチ。
抗菌防臭。
2箇所に電熱線ヒーターを採用。
首もとまでのヒーター採用で暖かさUP!
胸のスイッチで3段階の温度調節機能付き。
ウエアの電源スイッチを長押しで、オン/オフの切り替えができます。
自宅で手洗いができます。

仕様●サイズ:L●着丈:65●肩幅:43●胸廻:108●色:ブラック●材質:表地/防風ストレッチニット・ポリエステル100%、裏地/タフタ・ポリエステル100%・抗菌防臭加工、中綿/ポリエステル100% アズワン品番65-8882-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする