東洋事務器工業
東洋事務器工業の 書庫・金庫・ロッカー
東洋事務器工業の 書庫
東洋事務器工業の 書庫オプションパーツ
書庫 D400mm ニューグレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65640665
品番
0103-3440
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鍵付き書庫
書庫ベース。
仕様
●外寸:W880×D400×H90mm●重量:3.1Kg●梱包サイズ:W890×D415×H120mm●梱包重量:3.6kg(ダンボール梱包の場合)●本体:スチール、粉体塗装(イナバDG色)●カラー:イナバDG色●0113-3570用●0113-3670用●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産
アズワン品番
65-8890-32