書庫 D400mm ニューグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65640674 品番 0114-3670
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980


鍵付き書庫
2段に合わせて使える高さH880タイプ。

仕様●外寸:W1200×D400×H880mm●有効内寸法:W1140×D340×H820mm●重量:35.4Kg●梱包サイズ:W1210×D415×H890mm●梱包重量:36.1Kg●本体:スチール、粉体塗装(ニューグレー)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●カラー:ニューグレー●機能:シリンダー鍵付き、引手付き●棚板:可動棚●天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:30mm●グリーン購入法適合商品●スチール引違い扉●付属品:名札紙、合鍵、取扱説明書、保証書●棚板2枚●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産 アズワン品番65-8890-29

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする