ニトリル使いきり手袋 粉無 250枚×10箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10箱×250枚) 注文コード 65640848 品番 2060
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980


粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。

材質ニトリルゴム 全長(mm)230 ブルー サイズM 入数(枚)2500(250枚×10箱) 規格食品衛生法 機能耐油性、柔軟性 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)19.6 アズワン品番65-8894-54 粉有無粉無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする