グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル使いきり手袋 粉無 100枚×20箱 2041シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20箱×100枚)
注文コード
65640927
品番
2041
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
材質
ニトリルゴム
全長(mm)
240
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
100
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
19
アズワン品番
65-8895-14
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし