車線分離標 ポールコーンプラスPF-N 接着タイプ PCシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質:特殊ウレタン樹脂●サイズ(mm):幅250×高さ650×全幅250●本体色:赤●ベース:250mm×250mm●ポール:Φ80mm 注文コード65641119 品番PC-65PFRW-N
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る


耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。
特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。
カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。
特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。
特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
接着タイプ
【用途】
固定式
一般道路用
工場場内、駐車場などの誘導
郊外型ドラックストア駐車場の車両分合流誘導
【注意】
施工には専用接着剤ロードボンドT-Vをご使用ください。(接着剤使用量 330g/基)
ジスロンボンドは使用しないでください。
接着タイプはコンクリート舗装面には設置できますが、コンクリート2次製品には設置できません。
「ポールコーンプラス」は積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録番号:第5253314号)

仕様●材質:特殊ウレタン樹脂●サイズ(mm):幅250×高さ650×全幅250●本体色:赤●ベース:250mm×250mm●ポール:Φ80mm アズワン品番65-8896-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする