【用途】
車両の減速を喚起
生活道路の事故危険個所の注意喚起
【施工手順】
1.交通規制
2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)
3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。
塗布はたまり、カスレのの無いようにしてください。乾燥は指で触ってプライマーがつかなくなるまで行ってください。
4.ラインシートの設置:ケガキに合わせて路面に仮置きしてください。
5.シートの加熱:ハンドバーナー(Φ60mm LPガスボンベ式)の弱火でシートを路面になじませ、その後強火でむらなく全体を加熱し完全接着します。
6.冷却、交通開放:指で触れてみて別つかない程度まで養生して完了・交通規制を解除してください。
(夏場においては施工5分後に水をかける等して、路面温度まで下げてから交通開放してください)
立体減速標示は錯視効果により立体に見える標示で運転者への注意喚起、速度抑制を促します。道幅が狭い場所でも路面があれば設置できます。通常の標示とは違う鮮やかな色彩により、危険個所の目印となる。見慣れてしまうと速度抑制効果は下がると思われますが、見慣れた後は危険個所の目印になり、効果が持続します。【注意】。施工前に路面の砂、ごみ、水分などを除去し、正常な面にしてください。プライマーはジスラインSプライマーをご使用ください。(標準塗布量0.27kg/m2)。「ソリッドシート」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第4095826号)。