ZEST レプリカサンゴ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65641347 品番L-4
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298


色鮮やかなレプリカサンゴ!
ZEST レプリカサンゴは、海水魚水槽を日本でもっと多くの人々に楽しんでもらう事を目的とした商品です。
海水魚の飼育が初心者の方もレプリカサンゴを使用する事で、幻想的な海の世界を演出致します。
本物のサンゴと見間違えるほど、鮮やかでキレイです。
飼育に慣れてきたら、ステップアップして本物のサンゴ飼育に挑戦してください。
【商品のメンテナンス】:コケが付着した場合は、柔らかブラシなどで軽くブラッシングしてコケを落としてください。

仕様●カラー:ホワイトピンク●サイズ(約):W220×D180×H290mm●重量(約):770g アズワン品番65-8903-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする