画像準備中

ウェーブルーバー(幅広)(天井埋込・吊下型エアコン用) GLW50シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65641514 品番GLW50
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398


ウェーブルーバー GLW 天井埋込・吊下型エアコン用 ワイドタイプ WL-GLW50 風向きをコントロール!
部屋全体に風をいきわたらせてお部屋は快適空間。
送風口に簡単取付け。冷房病(クーラー病)対策にも。天井埋込・吊下型対応。
吹出口の幅広仕様も本品を横に並べて設置で解決!

仕様●寸法:幅520mm×奥行53.8mm×高さ157mm●1セットあたり重さ:132g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、HIPS等●セット内容:本体、両面テープ、脱脂クリーナー、落下防止紐●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする