「割れない、軽い、きれいに映る」のリフェクスミラーはポリエステルフィルムを使用していて超軽量なので付属の吊り下げ用チェーンで壁に掛けて楽々かんたんに設置ができ、ゴム脚付きで床に立て掛けての使用も可能です。
REFEXミラーは、ガラスの変わりに、特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。
その裏面にアルミを蒸着させることによって、光を反射させミラー効果があります。他にはない特徴は、フィルムをアルミフレームに中空張りにして、パネルのように仕上げている点です。
表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。
軽くて割れない安全性に加え、様々なサイズに対応しています。
熟練した職人の手作業による絶妙な力加減で滑らかな鏡面を実現しました。
軽量で持ち運びラクラク簡単設置。一般的な鏡の、約1/6の重さでとても軽量です。
女性や高齢者の方でも手軽に部屋から部屋へ移動ができます。
内部が空洞で部品が軽量なため、最大サイズでも約4kgと軽く、壁掛けにも最適です。
鮮明かつ自然な映り。厚みで映像がダブってしまいがちなガラスの鏡に比べて、薄いフィルムでくっきりと鮮明に映ります。
また、縁がかっているガラスの鏡に比べ、フィルムの透明度が高いため、肌の色がくっきり映ります。
その高い反射精度から、プロジェクターの反射板にも利用されています。
付属している専用クロスで拭いていただければ、いつでも鮮明です。
高い安全性。ガラスではなく薄いフィルムなので、衝撃を受けても割れることがありません。
自身などで倒れても破片が飛び散ることがないので安心です。