3ポケットファイル A4 SCBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65641740 品番SCB-2108
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

雨の日と音楽をモチーフにしたHappy daysシリーズ。可愛らしいてるてる坊主がポイント。重なり合って1つのパターンが生まれます。

仕様●本体サイズ:幅22×奥行×高さ31cm●本体重量:48g●個装サイズ:幅22×奥行0.5×高さ31cm●個装重量:241g●材質●▼ポリプロピレン●生産国:日本 サイズA4 アズワン品番65-8914-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする