セトクラフト
セトクラフトの 筆記用具
セトクラフトの 鉛筆
セトクラフトの 鉛筆削り
シャープナー SDDシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65641828
品番
SDD-2132
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅5.2×奥行5×高さ4.8cm●本体重量:100g●個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ5.5cm●個装重量:110g●材質●▼レジン、ステンレス●デザイン:マイク●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-08
繰り返し・詰め替え
対応