クシ付きマユハサミDX #000KQシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65641950 品番#000KQ3031
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

クシ付マユハサミが更に使いやすく改良されて、リニューアル発売となります。現行品よりもクシをコンパクトにすることで、眉毛全体を見やすく、またハンドルを3D形状にすることで手が邪魔にならずに使用可能。また、親指を当てる部分を幅広くしたことで安定してお使い頂けるようになりました。

仕様●パッケージサイズ:140×80×20mm●重量:21g アズワン品番65-8921-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする