アースブロー
アースブローの 暖房用品
アースブローの 防寒用品
アースブローの 除雪用品
赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65644567
品番
EA-GOLD4500W
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥284,900
販売価格(税別)
¥
259,000
バスケットに入れる
融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる4500Wの強力な熱で積雪を防ぎます。凍結防止や現場環境の改善などに役立ちます。
仕様
●使用電源:三相200V●電圧:4,500W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。
アズワン品番
65-9012-23
注意
※電源ケーブル、スイッチは付属していません。