グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
グローバルサイエンスの ピペット/ピペッター/スポイト
グローバルサイエンスの スポイト(トランスファーピペット)
毛細管付スポイト3.5mL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
65644829
品番
20714
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
先細スポイト
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.3mL●全長:145mm●10本包装の滅菌済●先端外径:約1mm
アズワン品番
65-9030-26