グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
グローバルサイエンスの ピペット/ピペッター/スポイト
グローバルサイエンスの スポイト(トランスファーピペット)
喀痰用スポイト
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
65644838
品番
20361
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:162mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番
65-9030-30