ナカキン
記載台 KDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板、天板エッジ/ABS樹脂●サイズ:W900×D450×H730mm●色:本体/シルバー、天板/ナチュラル●質量:20.9kg
注文コード
65645005
品番
KD-0973-S2
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
車椅子をご使用の方等にも優しい、高さ730mmの記載台。
アズワン品番
65-9033-09
仕様
●材質:本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板、天板エッジ/ABS樹脂●サイズ:W900×D450×H730mm●色:本体/シルバー、天板/ナチュラル●質量:20.9kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1以上のご注文
お送りできません