ステンレス金網

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65645057 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,229
販売価格(税別)
8,390


ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。
用途に合わせて網目を選択してください。

仕様●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:8●線径:Φ0.57●目開き2.605mm アズワン品番65-9033-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする