オートプッシャー本体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65649887 品番1818A
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980


カバーグラスケースをポンと置くだけ カバーグラスケースを所定の位置に置いて下さい。
スウィッチを押せばガラスが自動的に出てきます。
その後はスウィッチを押す必要はありません。カバーグラスを取り出せば、その時スウィッチオンとなり、次のガラスが自動的にでてきます。
カバーグラスサイズ18×18mmの専用機です。

仕様●包装:1台●製造日数:14●電源、消費電力:AC100V(50/60Hz)●外形寸法(L×W×H):125×61×85mm●重量:210g●付属品:専用AC アダプター、単三形乾電池4本 アズワン品番65-9084-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする