PCインナーケース K-SCLPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:15インチ(W410×H300×D39mm)●重量:650g●材質:表地/ポリカーボネート、裏地/起毛生地●カラー:ブルーグレー 注文コード65650255 品番K-SCLP-15.6 BG
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


ポリカーボネート使用のセミハードケース。
シェル部分にポリカーボネートを使用したセミハードケースです。
ケース内部には、収納物をキズ付けにくい起毛生地を使用。
持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。
15.6インチのノートパソコンに対応しています。

仕様●サイズ:15インチ(W410×H300×D39mm)●重量:650g●材質:表地/ポリカーボネート、裏地/起毛生地●カラー:ブルーグレー アズワン品番65-9135-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする