サニタリー直管SUS316L 10A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-9149-53 注文コード65651226 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,200
この商品はアズワン品番など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径:14.0mm●長さ:1000mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9149-53

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65651226 - 81636286 - サニタリー直管SUS316L 10A コンサス サニタリー直管SUS316L 10A コンサス 1個 32,100 税込35,310 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする