セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の ボックス/カバー
セイワ工業の ボックス用パーツ
AP薄鋼カップボックス用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65652487
品番
NCB-31
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
120
寸法L(mm)
29
ねじ
CTC31
寸法A(mm)
40.5
寸法D(mm)
15
止ねじ
SUS六角小ネジ
接続
【電線管】E/C31