AP薄鋼カップボックス用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65652530 品番 NCB-75
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

接続電線管とボックスの接続にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)480 寸法L(mm)39 ねじCTC75 寸法A(mm)86.5 寸法D(mm)21 止ねじSUS六角小ネジ 接続【電線管】E/C75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする