APカップボックスSGP管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65652688 品番 NGBG-82
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。

その他【SGP管】100A 材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)580 寸法L(mm)47 ねじCTG82 寸法A(mm)102 寸法D(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする