APカップボックスSGP防水

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65652706 品番 NGBGW-104
参考基準価格(税別)¥15,610 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。

その他【SGP管】100A 材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)1580 寸法L(mm)32 ねじCTG104 寸法A(mm)139 寸法D(mm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする