セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の ボックス/カバー
セイワ工業の ボックス用パーツ
AP水抜カップボックス用防水
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
CTG104
注文コード
65652819
品番
NGBW-104CD
参考基準価格(税別)
¥16,110
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
接続チューブとボックス接続用水抜きコネクターです。
材質
亜鉛合金ダイカスト
ねじ
CTG104
寸法D(mm)
31
接続
【チューブ】G104