AP水抜カップボックス用防水

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじCTG22 注文コード65652855 品番NGBW-22CD
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はねじなど9種類から選べます 他の種類を見る

接続チューブとボックス接続用水抜きコネクターです。

材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)85 寸法L(mm)33 ねじCTG22 寸法A(mm)38 寸法D(mm)15 接続【チューブ】G22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする