AP水抜カップボックス用防水

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじCTG42 注文コード65652916 品番NGBW-42CD
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はねじなど9種類から選べます 他の種類を見る

接続チューブとボックス接続用水抜きコネクターです。

材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)255 寸法L(mm)41 ねじCTG42 寸法A(mm)65 寸法D(mm)20 接続【チューブ】G42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする