セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の ボックス/カバー
セイワ工業の ボックス用パーツ
AP水抜カップボックス用防水
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
CTG82
注文コード
65652977
品番
NGBW-82CD
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
接続チューブとボックス接続用水抜きコネクターです。
材質
亜鉛合金ダイカスト
ねじ
CTG82
寸法D(mm)
26
接続
【チューブ】G82