サニタリー直管SUS304 2.5S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-9161-43 注文コード65653195 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,700
この商品はアズワン品番など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:1500mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9161-43

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65653195 - 81636776 - サニタリー直管SUS304 2.5S コンサス サニタリー直管SUS304 2.5S コンサス 1個 36,600 税込40,260 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする