コンサス
コンサスの 研究関連用品・実験用必需品
コンサスの 実験研究用素材
コンサスの 実験研究用金属板
サニタリー直管SUS304 3S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-9162-96
注文コード
65653545
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
アズワン品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:200mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9162-96
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65653545
-
81636855
-
サニタリー直管SUS304 3S
コンサス
1個
¥
10,500
税込
¥
11,550
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)