brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の オフィス機器
brother(ブラザー)の ラベルライター
brother(ブラザー)の テプラ
ピータッチ ラミネートテープ 幅6mm TZeシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
65654516
品番
TZe-111V
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ。
仕様
●テープ幅:6mm●テープ色:透明●文字色:黒●テープ長さ:8m●5本パック
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-9204-07
エコマーク認定番号
18 112 090