brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の オフィス機器
brother(ブラザー)の ラベルライター
brother(ブラザー)の テプラ
ピータッチ リボンテープ 幅12mm TZeシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
65654534
品番
TZe-RN34
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ブラザー純正 ピータッチ専用リボンテープ
仕様
●テープ幅:12mm●テープ色:ネイビーブルー●文字色:金●テープ長さ:4m
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-9204-73
エコマーク認定番号
18 112 090