※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 引き違い戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 65654551 - 引き違い戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 65654551

引き違い戸セット・KGドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト) 引手L:左引 注文コード65654551 品番-
参考基準価格(税別)¥268,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は色・引手10種類から選べます 他の種類を見る

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉2枚・枠・ケーシング・敷居 扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト) 寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア】812×1970、【枠外】1638×2024 有効開口(mm)778 適合壁厚(mm)【ケーシング】114〜178 引手L:左引
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする