曜日別特売
e-G31HS04C ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ オーハウス 65655365

e-G31HS04C ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ オーハウス 65655365
e-G31HS04C ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ オーハウス 65655365
e-G31HS04C ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ オーハウス 65655365
e-G31HS04C ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ オーハウス 65655365
e-G31HS04C ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ オーハウス 65655365
e-G31HS04C ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ オーハウス 65655365
e-G31HS04C ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ オーハウス 65655365
e-G31HS04C ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ オーハウス 65655365

ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1台注文コード65655365品番e-G31HS04C
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980


手頃な価格で業界をリードする安全性。 Guardian 3000は、競争力のある価格でラボで必要とされる安全性、制御された加熱と強力な攪拌を兼ね備えています。
SafetyHeat機能でラボを保護。 この機能は早期検出システムで、2つの独立した安全制御を使用して機器を監視し、過熱状態が発生する前に加熱を停止します。
堅牢な設計。頑丈な金属製のハウジング、過酷な条件下でもこぼれにくい設計で、また滑らかで耐薬品性のあるセラミックトップのため掃除も簡単にできます。

仕様●機能:加熱と攪拌●プレート寸法:10.2×10.2 cm●プレート素材:セラミック●速度範囲:80 rpm から 1600 rpm●温度範囲:周囲温度 + 5℃-500℃●温度校正:プレートとプローブ●制御方式:デジタル●表示部:バックライトLCDディスプレイ●攪拌許容量:15L●本体寸法:11.0×26.4×16.3 cm●本体重量:2.5kg●電源:100V-120V ~5A 50/60Hzアズワン品番65-9242-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする