エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●内径×外径:10×14mm●ホース長:20m●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入(内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ)●一次側取付金具:G1/2"プラグカプラー付●二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付●サイズ:336×181×437(H)mm●重量:10.5kg●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付●一次側:内径10mm×1mホース付●長尺用自動巻リール 注文コード65655636 品番EA124BK-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,620
販売価格(税別)
94,200
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
溶接火花に強い難燃性4分のエンビホースエアーホースを採用。高流量のエアーを流す長尺タイプで壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。

仕様●内径×外径:10×14mm●ホース長:20m●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入(内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ)●一次側取付金具:G1/2"プラグカプラー付●二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付●サイズ:336×181×437(H)mm●重量:10.5kg●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付●一次側:内径10mm×1mホース付●長尺用自動巻リール アズワン品番65-9246-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする