エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65655645 品番EA124BK-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,900
販売価格(税別)
59,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
巻きグセ、跳ね上がりの少ない3分のソフトホースを採用。

仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:5.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付 アズワン品番65-9246-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする