エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65655654 品番EA124BK-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
長さが10mの3分のウレタンエアーホースを採用。

仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン●ブレーキ付 アズワン品番65-9246-17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65655654 EA124BK-31 68971780 EA124BK-26 エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズ エスコ エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズ エスコ 1台 44,400 税込48,840 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする