高圧エアホースリール EA124BXシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65655670 品番EA124BX-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,350
販売価格(税別)
58,500


錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。
高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。
高圧釘打ち機、タッカーに適しています。

仕様●内径×外径:6.0×10mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.8kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) アズワン品番65-9246-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする