雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:15mm●重量(g):109●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 注文コード65655715 品番EA141A-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:15mm●重量(g):109●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする