エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材カップリング
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50〜150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:15mm
注文コード
65655767
品番
EA141AT-416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様
●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50〜150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:15mm
アズワン品番
65-9247-18