中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ径(雄):G1/2"(PF)●ねじ径(雌):Rc1/2"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50〜150℃●材質:SUS304●全長(mm):38 注文コード65655810 品番EA141AY-284
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,026
販売価格(税別)
3,660
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。

仕様●ねじ径(雄):G1/2"(PF)●ねじ径(雌):Rc1/2"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50〜150℃●材質:SUS304●全長(mm):38 アズワン品番65-9247-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする