エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管カッター
エスコの チューブカッター
チューブカッター EA202BKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65655880
品番
EA202BK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
仕様
●適用:銅管●適合管外径:3/16"〜1・1/4"(4〜32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属
アズワン品番
65-9248-18