エスコ
エスコの 溶接トーチ
エスコの アルゴン溶接トーチ用交換部品
エスコの 電極棒
アルミ硬ろう EA309Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
65655898
品番
EA309A-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しているため、加熱した母材にロウ材をつけるだけ。据えロウ付も可能。
仕様
●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm
2
(25kgf/mm
2
)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品
アズワン品番
65-9248-40